Druckschalter Gew. G 1/4 Einstellb. 0,5 - 16,0 bar

Artikelnummer: Z00323337
EAN: 4047322126397
Herstellernummer: DS 4803
Riegler
Druckschalter Gew. G 1/4 Einstellb. 0,5 - 16,0 bar
Inkl. Steuern: 47,95 € VE 1 Stück Netto 40,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Druckschalter Gewinde G 1/4 Einstellbereich 0,5 - 16,0 bar / Druckschalter speziell für pneumatische Anwendungen. / Hohe Genauigkeit aufgrund größerer Steuermembrane. / 2 Durchgangsbohrungen im Gehäuse zum Anflanschen des Schalters. / Weitere Angaben Datenblatt 13-8 / Bedienungsanleitung 17-28 / Schaltspannung max. 250 V AC/DC / Material bis 10 bar: Kunststoff Grivory (PA 61/XT) bzw. / bis 16 bar: Alu schwarz eloxiert / Einstellbereich 0,5 - 16,0 bar / Gewinde G 1/4 / Schalthäufigkeit 60/min / Einsatzbereich Luft, neutrale Gase (geölt oder ungeölt) / Elektrischer Anschluss Kupplungsdose PG 11 P nach ISO 4400 / Funktion Wechselkontakt / Funktion Wechselkontakt / Umgebungstemperatur -25 °C bis °C / Bauart Membrane (NBR) federbelastet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Umgebungstemperatur -25 °C bis +85 °C
Einsatzbereiche Luft, neutrale Gase (geölt oder ungeölt)
Einstellbereich 0,5 - 16,0 bar
Elektrischer Anschluss Kupplungsdose PG 11 P nach ISO 4400
Bauart Membrane (NBR) federbelastet
Schalthäufigkeit 60/min
Schaltspannung max. 250 V AC/DC
Funktion Wechselkontakt
Gewinde G 1/4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen