Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

RIEGLER Druckschalter Gew. G 1/4 Einstellb. 1,0 - 10,0 bar

Artikelnummer
Z00323318
EAN
4047322126182
Herstellernummer
DS 4015
Marke
RIEGLER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
15,99 € 13,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00323318
EAN
4047322126182
Herstellernummer
DS 4015
Marke
RIEGLER

Technische Daten

AnwendungsbereichLuft, Hydrauliköl, Ölemulsionen, Wasser
Artikelnummer102997
BauartMembrane (NBR) federbelastet
EAN-Kennzeichnung4047322126182
EinsatzbereichLuft, Hydrauliköl, Ölemulsionen, Wasser
EinsatzbereicheLuft, Hydrauliköl, Ölemulsionen, Wasser
Einstellbereich1,0 - 10,0 bar
Einstellbereich max.10 bar
Einstellbereich min.1 bar
Elektrischer AnschlussFlachstecker 2 x 6,3 x 0,8
FunktionSchließer
GewindeG 1/4
MaterialStahl verzinkt
Max. Einstellbereich10 Bar (Luftdruck)
Max. Umgebungstemperatur85 Grad Celsius
Min. Einstellbereich1 Bar (Luftdruck)
Min. Umgebungstemperatur-25 Grad Celsius
Name des HerstellersRIEGLER
ProduktartDS 4015
ProduktnameDruckschalter, Standard, Stahl verz., G 1/4, 1-10 bar, Schließer
Schalthäufigkeit200/min
Schaltspannung42 V
Umgebungstemperatur-25 °C bis +85 °C
Umgebungstemperatur max.85 °C
Umgebungstemperatur min.-25 °C
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Druckschalter Gewinde G 1/4 Einstellbereich 1,0 - 10,0 bar / Für flüssige, nicht korrosive und gasförmige Medien. Problemlos verstellbar auch unter Druck. Integrierbar in jeder Einbaulage. Druckeinstellung durch Innensechskantschraube. / Weitere Angaben Datenblatt 13-2-1 und 13-2-2 / Schaltspannung 42 V / Material Stahl verzinkt / Einstellbereich 1,0 - 10,0 bar / Gewinde G 1/4 / Schalthäufigkeit 200/min / Einsatzbereich Luft, Hydrauliköl, Ölemulsionen, Wasser / Elektrischer Anschluss Flachstecker 2 x 6,3 x 0,8 / Funktion Schließer / Umgebungstemperatur -25 °C bis °C / Bauart Membrane (NBR) federbelastet / Kolben federbelastet / (Ausführung 10 bis 70 bar)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Technische Details

Bedienungsanleitung