Druckschalter Gew. G 1/8 Einstellb. 1,0 - 10,0 bar

Artikelnummer: Z00323330
EAN: 4047322126328
Herstellernummer: DS 4602
Riegler
Druckschalter Gew. G 1/8 Einstellb. 1,0 - 10,0 bar
Inkl. Steuern: 57,48 € VE 1 Stück Netto 48,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Druckschalter Gewinde G 1/8 Einstellbereich 1,0 - 10,0 bar / Druckschalter speziell für die Anwendung in kritischen Bereichen (Wasser) bzw. für den Einsatz im Außenbereich. Höchstmögliche Schutzart IP 67 in Verbindung mit dem elektrischen Anschluss in Form einer Bajonett-Kupplung. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Stahl verzinkt / Einstellbereich 1,0 - 10,0 bar / Gewinde G 1/8 / Schalthäufigkeit 200/min / Bemessungsspannung 42 V / Elektrischer Anschluss Bajonett-Kupplung Steckverbinder Ø 2,5 mm / Funktion Wechselkontakt / Funktion Wechselkontakt / Umgebungstemperatur -25 °C bis °C / Bauart Membrane (UR) federbelastet / Kolben federbelastet / (Ausführung 10 bis 70 bar)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Umgebungstemperatur -25 °C bis +85 °C
Einstellbereich 1,0 - 10,0 bar
Elektrischer Anschluss Bajonett-Kupplung Steckverbinder D 2,5 mm
Bauart Membrane (UR) federbelastet/Kolben federbelastet
Bemessungsspannung 42 V
Schalthäufigkeit 200/min
Material Stahl verzinkt
Funktion Wechselkontakt
Gewinde G 1/8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen