Druckschalter Gew. G M10x1 Funktion Öffner

Artikelnummer: Z00323312
EAN: 4047322126120
Herstellernummer: DS 361
Druckschalter Gew. G M10x1 Funktion Öffner
Inkl. Steuern: 20,16 € VE 1 Stück Netto 16,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Druckschalter Gewinde G M10x1 Funktion Öffner / Preiswerter Druckschalter für den Niederdruckbereich mit hoher Genauigkeit / (sehr geringe Rückschaltdifferenz: 5 %) / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing / Einstellbereich 0,2 - 1,5 bar / Gewinde G M10x1 / Schalthäufigkeit 100/min / Bemessungsspannung 42 V / Einsatzbereich Luft, Ölemulsionen, Wasser / Elektrischer Anschluss Flachstecker 2 x 6,3 x 0,8 / Funktion Öffner / Umgebungstemperatur -25 °C bis °C / Bauart Membrane (NBR) federbelastet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Umgebungstemperatur -25 °C bis +85 °C
Einsatzbereiche Luft, Ölemulsionen, Wasser
Einstellbereich 0,2 - 1,5 bar
Elektrischer Anschluss Flachstecker 2 x 6,3 x 0,8
Bauart Membrane (NBR) federbelastet
Bemessungsspannung 42 V
Schalthäufigkeit 100/min
Material Messing
Funktion Öffner
Gewinde M10x1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen