Druckschalter Typ PDS G1/4 Einstellbereich 0,2-2bar

Artikelnummer: Z00323341
EAN: 4047322212168
Herstellernummer: DS 5821
Druckschalter Typ PDS G1/4 Einstellbereich 0,2-2bar
Inkl. Steuern: 45,78 € VE 1 Stück Netto 38,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Druckschalter, elektr. Anschluss M12x1 Anschluss G 1/4 Einstellbereich 0,2 - 2 bar / Zur Umwandlung von pneumatischen in elektrische Signale. / Der Schaltpunkt ist über den Einstellknopf stufenlos einstellbar. / Universelle Anwendungsmöglichkeit als Öffner, Schließer oder Wechsler. / Die Geräte sind frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (labsfrei). / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Schaltspannung max. 250 V AC / 28 V DC / Membrane und Dichtung NBR / Einstellbereich 0,2 - 2 bar / Anschluss G 1/4 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / Schalthäufigkeit 200/min. / Einstellkappe Alu pulverbeschichtet / Einsatzbereich Druckluftanwendungen / A 48 / Schutzart IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M 12x1) / B 28 / Gehäuse Spezialdruckguss

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Temperaturbereich -10 °C bis +80 °C
Einsatzbereiche Druckluftanwendungen
Einstellbereich 0,2 - 2,0 bar
Einstellkappe Alu pulverbeschichtet
A 48,0
Anschluss G 1/4
B 28,0
Membrane und Dichtung NBR
Schalthäufigkeit 200/min.
Schaltspannung max. 250 V AC/28 V DC
Schutzart IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M12x1)
Gehäuse Spezialdruckguss
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen