Fetthydraulik-Druckspindel 465mm hydraulisch

Artikelnummer: Z00067087
EAN: 4036976104059
Herstellernummer: 8116370
Gedore
Fetthydraulik-Druckspindel 465mm hydraulisch
Inkl. Steuern: 269,67 € VE 1 Stück Netto 226,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für ein kontrolliertes und sicheres Abziehen · Konzipiert für eine Druckkraft von 10 t, 12 t oder 15 t Einsatzvorbereitung: 1. Vor dem Gebrauch prüfen, ob die Druckspindel weit genug aus der Kappe geschraubt ist, so dass sich das Druckstück in der Ausgangsposition im Hydraulik-Zylinder befindet. 2. Die Kappe vom Spindelkörper abschrauben. Dazu vorher den Gewindestift lösen. 3. Den Spindelkörper von unten in die Traverse des Abziehers einschrauben bis der Spindelkörper ca. 60 mm aus der Traverse herausragt. 4. Die Kappe auf den Spindelkörper bis zum Anschlag aufschrauben und anschließend durch das Eindrehen des Gewindestiftes fixieren. Einsatz und Arbeitsweise: z.B. HSP3 5. Abzieher ansetzen und Spindelkörper mit Schlüssel SW 41 vorspannen. 6. Druckspindel SW 17 in Kappe einschrauben. Die Hydraulik gelangt zum Einsatz. Der Hub des Druckstückes im Hydraulik-Zylinder beträgt max. 12 mm. Das hydraulisch gelöste Werkstück kann durch Drehen des Spindelkörpers mit der Kappe SW 41 vollständig abgezogen werden. 7. Nach Gebrauch wird die Druckspindel SW 17 in die Ausgangsstellung zurückgedreht und das Druckstück in den Hydraulik-Zylinder eingedrückt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Druckkraft (kN) 150
Hub (mm) 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen