HAZET Fetthydraulik-Druckspindel

Artikelnummer: Z00351316
EAN: 4000896133024
Herstellernummer: 1786H-01
HAZET Fetthydraulik-Druckspindel
UVP: 330,94 €   - Sie sparen 30%
Inkl. Steuern: 232,00 € VE 1 Stück Netto 194,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • „Tuning für Ihren Abzieher“ passend für Serie 1781-5, 1783, 1784, 1786 und 1787, 1790, 1794, 1796
  • Konzipiert für sicheres und kontrolliertes Arbeiten
  • Als Ersatz für mechanische Standard-Spindel
  • Deutliche Reduzierung des Kraftaufwands
  • Maximaler Hub 12 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen