Hydraulische Zusatzpresse 9-1

Artikelnummer: Z00426979
EAN: 4021176005053
Hydraulische Zusatzpresse 9-1
Inkl. Steuern: 122,44 € VE 1 Stück Netto 102,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hydraulische Zusatzpressen Baureihe 9

Diese Presse ist ein gutes Hilfsmittel, um beim Abziehen von besonders festsitzenden Teilen die Druckleistung wesentlich zu erhöhen. Zur Vermeidung von Überlastung sollen die Zusatzpressen nur mit Abziehern ab Größe 3 eingesetzt werden.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bauhöhe (mm) 62
Ø (mm) 37
Drehmoment (Nm) 60
Hub (mm) 10
Max. zulässige Belastung Abziehkraft (kN) 100
Modell/Größe: 9-1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen