Drucksprüher 5 L

Artikelnummer: Z00511028
EAN: 4078500082204
Herstellernummer: 0822-20
Drucksprüher 5 L
Inkl. Steuern: 24,95 € VE 1 Stück Netto 20,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • für die Pflanzenpflege im Garten
  • mit Sicherheitsüberdruckventil und Füllstandsanzeige
  • Winkeldüse stufenlos verstellbar vom Vollstrahl bis zum Sprühnebel
  • ergonomischer D-Griff zum angenehmen Pumpen
  • Impulsauslöser mit Dauerarretierung
  • mit Schultertragegurt
  • max. Betriebsdruck 3 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Füllmenge (l) 5
Ausfuehrung Artikel einzeln
Breite (mm) 175
EGUFER-Nummer 3203190
Werks-Nr. 0822-20
Höhe (mm) 490
Länge (mm) 200
Nettovolumen (m³) .017

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen