Drucksprüher mit Schultertragegurt, Fassungsvermögen: 5 Liter mit Schultertragegurt

Artikelnummer: Z00508278
EAN: 4078500086905
Herstellernummer: 0869-20
Drucksprüher mit Schultertragegurt, Fassungsvermögen: 5 Liter mit Schultertragegurt
Inkl. Steuern: 58,02 € VE 1 Stück Netto 48,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Drucksprüher mit Schultertragegurt
  • hochwertiger Drucksprüher für gezielte Feinbewässerung (z.B. bei Neueinsaaten), Pflanzenschutz und zur Düngung
  • sehr große Einfüllöffnung (entspricht dem Behälter-Durchmesser) für bequemes Befüllen, Anmischen des Ausbringgutes und zur einfachen Reinigung
  • bequemes Öffnen durch große Griffflächen und Trittflächen am Behälterfuß
  • mit Sicherheitsüberdruckventil, ermöglicht auch manuelles Entlüften
  • formstabiler, druckbeständiger und standfester Behälter
  • Trittflächen ermöglicht leichtes Pumpen
  • Behälter mit Füllmengenanzeige
  • Impulsauslöser mit Dauerarretierung für gezieltes oder fortdauerndes Sprühen
  • ergonomisch geformter Pumpengriff für sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten
  • Sprühdüse stufenlos verstellbar von Vollstrahl bis zum feinen Sprühnebel, abgewinkelt für Unterblattbesprühung
  • Pumpengriff verriegelbar
  • GKV geprüft
  • Füllmenge 5 Liter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 197
EGUFER-Nummer 3203410
Werks-Nr. 0869-20
Höhe (mm) 552
Länge (mm) 197
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen