Drucksprüher1,25L Comfort

Artikelnummer: Z00511024
EAN: 4078500081405
Herstellernummer: 0814-20
Drucksprüher1,25L Comfort
Inkl. Steuern: 20,75 € VE 1 Stück Netto 17,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Universal-Drucksprüher für Garten und Haushalt
  • ergonomischer Pump- und Handgriff zur angenehmen Handhabung
  • optimale Stoßdämpfung beim Pumpen durch die integrierte Dämpfung im Griff
  • mit Sicherheitsüberdruckventil und Füllstandsanzeige
  • Sprühdüse stufenlos verstellbar vom Vollstrahl bis zum Sprühnebel
  • Filtervorsatz am Saugrohr zum Schutz vor Düsenverstopfung
  • max. Betriebsdruck 3 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Füllmenge (l) 1,25
Breite (mm) 130
EGUFER-Nummer 3203180
Werks-Nr. 0814-20
Höhe (mm) 275
Länge (mm) 220
Nettovolumen (m³) .008
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen