Pumpsprüher 1 L Comfort

Artikelnummer: Z00511019
EAN: 4078500080507
Herstellernummer: 0805-20
Pumpsprüher 1 L Comfort
Inkl. Steuern: 8,75 € VE 1 Stück Netto 7,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Vielzwecksprüher für Garten und Haushalt
  • ergonomisch geformter Griff
  • Sprühdüse stufenlos verstellbar vom Vollstrahl bis zum feinen Sprühnebel
  • große Einfüllöffnung erleichtert das Einfüllen unterm Wasserhahn
  • Filtervorsatz am Saugrohr zum Schutz vor Düsenverstopfung
  • mit Füllstandsanzeige

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Füllmenge (l) 1,0
Breite (mm) 120
EGUFER-Nummer 3203160
Werks-Nr. 0805-20
Höhe (mm) 110
Länge (mm) 275
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen