edi FS-Rahmentürdrücker 1300/2133 VK 9mm festdrehbar auf ovaler Rosette Alu F1 natur

Artikelnummer: Z00028941
EAN: 4006632222755
Herstellernummer: 0573091300
edi FS-Rahmentürdrücker 1300/2133 VK 9mm festdrehbar auf ovaler Rosette Alu F1 natur
Inkl. Steuern: 36,00 € VE 1 Stück Netto 30,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Feuerschutzrahmentüren · gekröpft · fest-drehbar auf ovaler Rosette · mit Hochhaltefeder · Höhe 75 mm · Rosette Stärke 15 mm · Höhe 75 mm · Breite 34 mm · unsichtbare Verschraubung · Lieferung ohne Stift und Schrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Befestigungsart unsichtbare Verschraubung
Ergänzung Lieferung ohne Stift und Schrauben
Modell 1300/2133
Form oval
Höhe (mm) 75
Oberfläche Aluminium F1 natur
Breite (mm) 34
Vierkant 9 Millimeter
Lagerung fest-drehbar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen