EDI FS-Drückerlochteil 1300/2133 Alu.F12 gekr.Profiltür

Artikelnummer:  
Z00028942
EAN:  
4006632222779
Herstellernummer:  
1300213301
Marke:  
edi

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 1 Werktag.

36,00 €

Netto 30,25 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschlagrichtung DIN links / rechts
Ausführung Ovalrosette
Befestigungsart verdeckte Verschraubung
Breite 34 Millimeter
Breite (mm) 34
Drückerlänge 138 Millimeter
Drückertiefe 72 Millimeter
Ergänzung gekröpft
Farb-Nr. F12
Höhe 75 Millimeter
Höhe (mm) 75
Lagerung fest-drehbar
Material Aluminium
Modell 1300/2133
Norm DIN 1906
Oberfläche Aluminium weiß 9016 verkehrsweiß
Schildhöhe 75 Millimeter
Schildstärke 14,5 mm
Tiefe 72 Millimeter
Typ Profiltür
Vierkant 9 Millimeter
Zulassung DIN EN 179
Alle technische daten

Produktbeschreibung

für Feuerschutzrahmentüren · gekröpft · fest-drehbar auf ovaler Rosette · mit Hochhaltefeder · Höhe 75 mm · Rosette Stärke 15 mm · Höhe 75 mm · Breite 34 mm · unsichtbare Verschraubung · Lieferung ohne Stift und Schrauben
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben