edi FS-Rahmentürdrücker 1300/2133 VK 9mm festdrehbar auf ovaler Rosette Edelstahl

Artikelnummer: Z00028943
EAN: 4006632222748
Herstellernummer: 1300213312
edi FS-Rahmentürdrücker 1300/2133 VK 9mm festdrehbar auf ovaler Rosette Edelstahl
Brutto Set-Preis 34,56 € Netto 29,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Feuerschutzrahmentüren · gekröpft · fest-drehbar auf ovaler Rosette · mit Hochhaltefeder · Höhe 75 mm · Rosette Stärke 15 mm · Höhe 75 mm · Breite 34 mm · unsichtbare Verschraubung · Lieferung ohne Stift und Schrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant 9 Millimeter
Höhe (mm) 75
Breite (mm) 34
Oberfläche Edelstahl fein matt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]