EDI Rahmentür-Drückerlochteil Alu. F1 ov. 8mm fest/drehb.

Artikelnummer:  
Z00028925 
EAN:  
4006632109261 
Herstellernummer:  
1394000001 
Marke: 
edi 

Lieferung in 1 Werktag.

12,96 €

Netto 10,89 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschlagrichtung DIN links / rechts
Ausführung fest-drehbar
Befestigungsart sichtbare Verschraubung
Breite 30 Millimeter
Drückerlänge 135 Millimeter
Drückertiefe 68 Millimeter
Ergänzung gekröpft
Farb-Nr. F1
Form oval
Länge 67,5 Millimeter
Material Aluminium
Modell 1308/0800
Oberfläche Aluminium F1 natur
Stärke 10 Millimeter
Vierkant 8 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

für Rahmentüren/Zäune/Tore · Aluminium F 1 natur · fest-drehbar auf ovaler Massivrosette · 8 mm Vierkant · Rosette Stärke 10 mm · Höhe 67 mm · Breite 30 mm · Schraublochabstand 50 mm · sichtbare Verschraubung · Lieferung ohne Stift und Schrauben
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben