edi Türdrücker Lochteil f. Rahmentüren auf Rosette U-Form gekröpft VA fein matt

Artikelnummer: Z00032544
EAN: 4006632219151
Herstellernummer: 1301203300
edi Türdrücker Lochteil f. Rahmentüren auf Rosette U-Form gekröpft VA fein matt
Inkl. Steuern: 19,60 € VE 1 Stück Netto 16,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Rahmentüren/Haustüren · fest-drehbar auf ovaler Rosette mit Hochhaltefeder · 8 mm Vierkant · Rosette Stärke 15 mm · Höhe 75 mm · Breite 34 mm · unsichtbare Verschraubung · Lieferung ohne Stift und Schrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschlagrichtung DIN links und rechts
Vierkant 8 Millimeter
Oberfläche Edelstahl fein matt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen