EDI Rahmentür-Drückerlochteil 162XAH51.640 Alu. F1 ktg. 8mm fest/drehb.

Artikelnummer:  
Z00032543 
EAN:  
4006632131927 
Herstellernummer:  
2314080001 
Marke: 
edi 
5 Stück pro Karton

Lieferung in 1 Werktag.

6,70 €

Netto 5,63 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschlagrichtung DIN links / rechts
Ausführung fest-drehbar
Befestigungsart sichtbare Verschraubung
Breite 30 Millimeter
Drückerlänge 116 Millimeter
Drückertiefe 66 Millimeter
Ergänzung gekröpft
Farb-Nr. F1
Form käntig
Länge 67,5 Millimeter
Material Aluminium
Modell 2314/0800
Norm DIN 1906
Oberfläche Aluminium, F1 natur
Schraublochabstand 50 Millimeter
Stärke 10 Millimeter
Vierkant 8 Millimeter
Zulassung EN 179
Alle technische daten

Produktbeschreibung

für Rahmentüren · Aluminium, F1 natur · Schraublochabstand 50 mm · Vierkant 8 mm ohne Stift · Kanten gerundet passende Schlüssel-Rosette Art.-Nr. 30 00 252 768
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
HAZET Mini-Fettpresse 2162M - 35%
14,98 € UVP 22,91 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben