FSB Türdrücker 1027 Paar VK 8mm Alu.F1 naturfarbig

Artikelnummer: Z00034886
EAN: 4015354090092
Herstellernummer: 0 10 1027 00000 0105
FSB Türdrücker 1027 Paar VK 8mm Alu.F1 naturfarbig
Brutto Set-Preis 26,57 € Netto 22,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Standard-Türdrücker · Drückerpaare verbunden mit Stabilstift Vierkant 8 mm und vorgerichtet für Türstärken von 38 - 43 mm · Aluminium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Aluminium
Vierkant 8 Millimeter
Oberfläche F1 naturfarbig
für Türstärke 38 - 43 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]