Türdrücker 1035 Paar VA matt ER 6204 VK 8mm

Artikelnummer: Z00034823
EAN: 4015354125381
Herstellernummer: 0 10 1035 00000 6204
Türdrücker 1035 Paar VA matt ER 6204 VK 8mm
Inkl. Steuern: 88,92 € VE 1 Paar Netto 74,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Standard-Türdrücker · Drückerpaare verbunden mit Stabilstift Vierkant 8 mm und vorgerichtet für Türstärken von 38 - 43 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 38 - 43
Vierkant (mm) 8
Material Edelstahl
Oberfläche matt ER 6204
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen