Türdrücker 1070 Lochteil Edelstahl matt ER 6204 Vierkant 8mm

Artikelnummer: Z00034939
EAN: 4015354044668
Herstellernummer: 0 10 1070 00003 6204
Türdrücker 1070 Lochteil Edelstahl matt ER 6204 Vierkant 8mm
Inkl. Steuern: 34,26 € VE 1 Stück Netto 28,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Standard-Türdrücker · Drückerpaare verbunden mit Stabilstift Vierkant 8 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant (mm) 8
Material Edelstahl
Oberfläche matt ER 6204
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen