Türdrücker 1070 VK 8mm Alu F1 festdrehbare Lagerung

Artikelnummer: Z00032358
EAN: 4015354044477
Herstellernummer: 0 10 1070 00000 0105
Türdrücker 1070 VK 8mm Alu F1 festdrehbare Lagerung
Inkl. Steuern: 42,48 € VE 1 Paar Netto 35,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Standard-Türdrücker · Drückerpaare verbunden mit Stabilstift Vierkant 8 mm und vorgerichtet für Türstärken von 38 - 43 mm · Aluminium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 38 - 43
Drückertiefe (mm) 62
Drückerlänge (mm) 145
Vierkant (mm) 8
Material Aluminium
Oberfläche F1 naturfarbig
Rosetten-Ø (mm) 55
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen