Türdrücker 1075 Lochteil VA matt ER 6204 VK 8mm

Artikelnummer: Z00034982
EAN: 4015354044996
Herstellernummer: 0 10 1075 00003 6204
Türdrücker 1075 Lochteil VA matt ER 6204 VK 8mm
Inkl. Steuern: 34,96 € VE 1 Stück Netto 29,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Standard-Türdrücker · Drückerpaare verbunden mit Stabilstift Vierkant 8 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant (mm) 8
Material Edelstahl
Oberfläche matt ER 6204
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen