Türdrücker 1075 Paar VK 8mm Alu.F1 naturfarbig FSB

Artikelnummer: Z00034894
EAN: 4015354094373
Herstellernummer: 0 10 1075 00000 0105
Türdrücker 1075 Paar VK 8mm Alu.F1 naturfarbig FSB
Inkl. Steuern: 30,92 € VE 1 Paar Netto 25,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Standard-Türdrücker · Drückerpaare verbunden mit Stabilstift Vierkant 8 mm und vorgerichtet für Türstärken von 38 - 43 mm · Aluminium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 38 - 43
Vierkant (mm) 8
Material Aluminium
Oberfläche F1 naturfarbig
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen