FSB Türdrücker 1075 VA matt ER 6204 VK 8mm

Artikelnummer: Z00034981
EAN: 4015354044934
Herstellernummer: 0 10 1075 00000 6204
FSB Türdrücker 1075 VA matt ER 6204 VK 8mm
Brutto Set-Preis 67,54 € Netto 56,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Standard-Türdrücker · Drückerpaare verbunden mit Stabilstift Vierkant 8 mm und vorgerichtet für Türstärken von 38 - 43 mm · Aluminium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant 8 Millimeter
Material Edelstahl
Oberfläche matt ER 6204
für Türstärke 38 - 43 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]