Türdrücker 1076 VK 8mm Alu F1 festdrehbare Lagerung

Artikelnummer: Z00032359
EAN: 4015354004365
Herstellernummer: 0 10 1076 00000 0105
Türdrücker 1076 VK 8mm Alu F1 festdrehbare Lagerung
Inkl. Steuern: 41,53 € VE 1 Paar Netto 34,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Standard-Türdrücker · Drückerpaare verbunden mit Stabilstift Vierkant 8 mm · festdrehbare Lagerung · vorgerichtet für Türstärken von 38 - 43 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drückertiefe (mm) 57
Drückerlänge (mm) 137
Drücker-Ø (mm) 21
Vierkant (mm) 8
Material Aluminium
Oberfläche F1 naturfarbig
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen