Türdrücker 1147 VK 8mm Alu F1 naturfarbig

Artikelnummer: Z00034825
EAN: 4015354094427
Herstellernummer: 0 10 1147 00000 0105
Türdrücker 1147 VK 8mm Alu F1 naturfarbig
Inkl. Steuern: 29,37 € VE 1 Paar Netto 24,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Standard-Türdrücker · Drückerpaare verbunden mit Stabilstift Vierkant 8 mm und vorgerichtet für Türstärken von 38 - 43 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 38 - 43
Vierkant (mm) 8
Material Aluminium
Oberfläche F1 naturfarbig
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen