Türdrücker-Paar 1023 VK 8mm Edelstahl matt ER 6204

Artikelnummer: Z00032236
EAN: 4015354043234
Herstellernummer: 0 10 1023 00000 6204
Türdrücker-Paar 1023 VK 8mm Edelstahl matt ER 6204
Inkl. Steuern: 100,26 € VE 1 Paar Netto 84,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Standard-Türdrücker · Drückerpaare verbunden mit Stabilstift Vierkant 8 mm · vorgerichtet für Türstärken von 38 - 43 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 38-43
Länge (mm) 170
Breite (mm) 45
Drückertiefe (mm) 88
Drückerlänge (mm) 135
Vierkant (mm) 8
Material Edelstahl
Oberfläche matt ER 6204
Modell 1023
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen