Türdrücker-Lochteil London 113 VK 8mm Alu F4 bronze

Artikelnummer: Z00032262
EAN: 4012789268720
Herstellernummer: 772490
Türdrücker-Lochteil London 113 VK 8mm Alu F4 bronze
Inkl. Steuern: 4,27 € VE 1 Stück Netto 3,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Profilstift-Verbindung · Drückerlänge 123 mm · Drückertiefe 53 mm · Vierkant 8 mm · Aluminium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell 113
Breite (mm) 40
Material Aluminium
Vierkant 8 Millimeter
Drückertiefe 53 Millimeter
Drückerlänge 123 Millimeter
Oberfläche F4 bronzefarbig
Länge 215 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen