Türdrücker-Lochteil Paris 138L VK 8mm Alu F2 neusilber SST

Artikelnummer: Z00032269
EAN: 4012789204919
Herstellernummer: 3397103
Türdrücker-Lochteil Paris 138L VK 8mm Alu F2 neusilber SST
Inkl. Steuern: 6,56 € VE 1 Stück Netto 5,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Schnellstift-Verbindung · Vierkant 8 mm · auch für Rosetten mit Rückholfeder-Paket einsetzbar · Aluminium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drückertiefe (mm) 54
Drückerlänge (mm) 133
Material Aluminium
Oberfläche F2 neusilberfarbig
Rosetten-Ø (mm) 53

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen