Türdrücker-Paar Amsterdam 1400 VK 8mm Alu F1 naturfarbig

Artikelnummer: Z00032266
EAN: 4012789182620
Herstellernummer: 3388590
Hoppe
Türdrücker-Paar Amsterdam 1400 VK 8mm Alu F1 naturfarbig
Inkl. Steuern: 12,23 € VE 1 Paar Netto 10,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Schnellstift-Verbindung · Vierkant 8 mm · Drückerpaare vorgerichtet für Türstärken von 37 - 42 mm einsetzbar · auch für Rosetten mit Rückholfeder-Paket einsetzbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 37 - 42
Vierkant (mm) 8
Material Aluminium
Oberfläche F1 naturfarbig
Rosetten-Ø (mm) 53

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen