Türdrücker-Paar Frankfurt 117L VK 8mm Alu F1 naturfarbig

Artikelnummer: Z00032420
EAN: 4012789000665
Herstellernummer: 507634
Türdrücker-Paar Frankfurt 117L VK 8mm Alu F1 naturfarbig
Inkl. Steuern: 11,65 € VE 1 Stück Netto 9,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Profilstift-Verbindung · Drückerpaare vorgerichtet für Türstärke 27 - 47 mm · Vierkant 8 mm · Aluminium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 27 - 47
Länge (mm) 215
Breite (mm) 39 /43
Vierkant (mm) 8
Material Aluminium
Oberfläche F1 naturfarbig
Modell 117L
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen