Türdrücker-Paar London 113 VK 8mm Alu F2 neusilber

Artikelnummer: Z00032282
EAN: 4012789236910
Herstellernummer: 553709
Hoppe
Türdrücker-Paar London 113 VK 8mm Alu F2 neusilber
Inkl. Steuern: 9,81 € VE 1 Paar Netto 8,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Profilstift-Verbindung · Drückerlänge 123 mm · Drückertiefe 53 mm · Drückerpaare vorgerichtet für Türstärke 27 - 47 mm · Vierkant 8 mm · Aluminium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 215
Breite (mm) 40
Drückertiefe (mm) 53
Drückerlänge (mm) 123
Vierkant (mm) 8
Material Aluminium
Oberfläche F2 neusilberfarbig
Modell 113

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen