Türdrücker-Paar London 113H VK 10mm Alu F2 neusilber

Artikelnummer: Z00032312
EAN: 4012789273458
Herstellernummer: 6168413
Türdrücker-Paar London 113H VK 10mm Alu F2 neusilber
Inkl. Steuern: 23,41 € VE 1 Paar Netto 19,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Profilstift-Verbindung · Drückerlänge 129 mm · Drückertiefe 58 mm · Drückerpaare vorgerichtet für Türstärke 57 - 77 mm · Vierkant 10 mm · für Haustüren · Aluminium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 232
Breite (mm) 46
Drückertiefe (mm) 58
Drückerlänge (mm) 129
Vierkant (mm) 10
Material Aluminium
Oberfläche F2 neusilberfarbig
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen