Türdrücker-Paar London 113H VK 10mm Alu F4 bronze TS 53-57mm

Artikelnummer: Z00032261
EAN: 4012789273465
Herstellernummer: 6168496
Türdrücker-Paar London 113H VK 10mm Alu F4 bronze TS 53-57mm
Inkl. Steuern: 22,87 € VE 1 Paar Netto 19,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Profilstift-Verbindung · Drückerlänge 129 mm · Drückertiefe 58 mm · Drückerpaare vorgerichtet für Türstärke 57 - 77 mm · Vierkant 10 mm · für Haustüren · Aluminium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant 10 Millimeter
Material Aluminium
Oberfläche F4 bronzefarbig
Drückertiefe 58 Millimeter
Drückerlänge 129 Millimeter
Länge 232 Millimeter
Breite (mm) 46
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen