Türdrücker-Paar Marseille E1138Z/849 mit Drückerrosette rund Edelstahl F69

Artikelnummer: Z00029280
EAN: 4012789433616
Herstellernummer: 3189494
Türdrücker-Paar Marseille E1138Z/849 mit Drückerrosette rund Edelstahl F69
Inkl. Steuern: 23,43 € VE 1 Stück Netto 19,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit runden nahezu flachbündigen Griffrosetten · mit SchnellstiftPlus-Verbindung (Türgriffe mit Vollstiftverbindung) · Griffrosetten mit Stütznocken · für Türstärke 35 - 45 mm · Vierkant 8 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 35 - 45
Vierkant (mm) 8
Material Edelstahl
Oberfläche F69 matt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen