Türdrücker-Paar Stockholm E1140Z/849 VK 8mm F69 Edelstahl matt

Artikelnummer: Z00029451
EAN: 4012789305555
Herstellernummer: 3429267
Türdrücker-Paar Stockholm E1140Z/849 VK 8mm F69 Edelstahl matt
Inkl. Steuern: 23,43 € VE 1 Stück Netto 19,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Schnellstift-Verbindung · für Türstärke 35-45 mm · Vierkant 8 mm · inkl. runden, nahezu flächenbündigen Drückerrosetten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 35-45
Vierkant (mm) 8
Material Edelstahl
Oberfläche F69 matt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen