HOPPE Türdrückerpaar Trondheim E1430Z/848 VA F69 m. Drückerrosetten VK 8mm

Artikelnummer:  
Z00029282
EAN:  
4012789434163
Herstellernummer:  
3189769
Marke: 
HOPPE
HOPPE

Lieferung in 1 Werktag.

20,74 €

Netto 17,43 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschlagrichtung DIN links / rechts
Ausführung mit Drückerrosetten
Befestigungssystem Schnellstift
Breite 53 Millimeter
Drückerlänge 137 Millimeter
Drückertiefe 68 Millimeter
Ergänzung flächenbündig
Farb-Nr. F69
Form quadratisch
Höhe 53 Millimeter
Material Edelstahl
Oberfläche F69 matt
Stärke 2 Millimeter
Vierkant 8 Millimeter
Vierkantstift 8 Millimeter
für Türstärke 35 - 45 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

mit quadratischen nahezu flachbündigen Griffrosetten · mit SchnellstiftPlus-Verbindung (Türgriffe mit Vollstiftverbindung) · Griffrosetten mit Stütznocken · für Türstärke 35 - 45 mm · Vierkant 8 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben