Türdrücker-Paar Vitória M1515/849 mit Drückerrosette rund Messing F42-R

Artikelnummer: Z00029284
EAN: 4012789441079
Herstellernummer: 3201182
Türdrücker-Paar Vitória M1515/849 mit Drückerrosette rund Messing F42-R
Inkl. Steuern: 35,05 € VE 1 Stück Netto 29,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit runden nahezu flachbündigen Griffrosetten · mit SchnellstiftPlus-Verbindung (Türgriffe mit Vollstiftverbindung) · Griffrosetten mit Stütznocken · für Türstärke 35 - 45 mm · Vierkant 8 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 35 - 45
Vierkant (mm) 8
Material Messing/Edelstahl
Oberfläche F42-R/F69
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen