Türdrücker Paris 138/19 m. Drückerrosette VK 10mm Alu. F1 natur SST

Artikelnummer: Z00066171
EAN: 4012789577518
Herstellernummer: 3556186
Hoppe
Türdrücker Paris 138/19 m. Drückerrosette VK 10mm Alu. F1 natur SST
Inkl. Steuern: 33,93 € VE 1 Stück Netto 28,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Halbgarnitur für Innenseite · Schnellstift-Verbindung · inkl. Drückerrosette (Durchmesser 52 mm)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant (mm) 10
Material Aluminium
Oberfläche F1 naturfarbig
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen