Türdrücker San Francisco E1301Z/19 m. Drückerrosette VK 10mm VA F69 matt SST

Artikelnummer: Z00066177
EAN: 4012789780581
Herstellernummer: 3728873
Türdrücker San Francisco E1301Z/19 m. Drückerrosette VK 10mm VA F69 matt SST
Inkl. Steuern: 36,57 € VE 1 Stück Netto 30,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Halbgarnitur für Innenseite · Schnellstift-Verbindung · inkl. Drückerrosette (Durchmesser 52 mm)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant (mm) 10
Material Edelstahl
Oberfläche F69 matt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen