Türdrückerpaar Amsterdam E1400Z/848 4KT 8mm F69 VA matt m.quadrat.Drückerrosette

Artikelnummer: Z00029449
EAN: 4012789139860
Herstellernummer: 3374497
Türdrückerpaar Amsterdam E1400Z/848 4KT 8mm F69 VA matt m.quadrat.Drückerrosette
Inkl. Steuern: 18,78 € VE 1 Stück Netto 15,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Schnellstift-Verbindung · für Türstärke 35-45 mm · Vierkant 8 mm · inkl. nahezu flächenbündigen quadratischen Drückerrosetten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 35-45
Vierkant (mm) 8
Material Edelstahl
Oberfläche F69 matt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen