HOPPE Türdrückerrosette-Paar 42KV Durchmesser 53mm Stärke 9mm Alu F4 mit Rückholfeder

Artikelnummer: Z00032431
EAN: 4012789200416
Herstellernummer: 2800538
HOPPE Türdrückerrosette-Paar 42KV Durchmesser 53mm Stärke 9mm Alu F4 mit Rückholfeder
Brutto Set-Preis 9,09 € Netto 7,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rosetten Ø 53 mm · Rosettenstärke 9 mm · Nockenabstand 38 mm inkl. Befestigungsscheiben · für Türstärke 37 - 42 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche F4 bronzefarbig
Nockenabstand 38 Millimeter
für Türstärke 37 - 42 Millimeter
Detail mit Rückholfederpaket
Material Aluminium
Rosetten-Ø 53 Millimeter
Stärke 9 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]