osborn Düsenbürste, Besatz Stahldraht gewellt, Bürsten-Ø 8,0 mm

Artikelnummer: Z00437880
EAN: 4013349122810
osborn Düsenbürste, Besatz Stahldraht gewellt, Bürsten-Ø 8,0 mm
Brutto Set-Preis 5,19 € Netto 4,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahl

- Gesamtlänge 300 mm - Besatzlänge 100 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bürsten-D mm 8,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]