Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

DURABLE Klemmschiene A5, 30 Blatt, transparent, 100 Stück

Artikelnummer
Z21668865
EAN
4005546291086
Herstellernummer
2910 19
Marke
DURABLE
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
35,43 € 29,77 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21668865
EAN
4005546291086
Herstellernummer
2910 19
Marke
DURABLE

Technische Daten

Farbetransparent
FormatA5
Inhalt100 Stück
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A5, für ca 30 Blatt, transparent. Es sind die Details, die den Unterschied machen. Vom Fassungsvermögen bis zur Farbe passen sich DURABLE KLEMMSCHIENEN jedem Anspruch an. Ob es um die Aufbewahrung weniger Blätter geht, oder um die Ablage ganzer Zeitschriften und Broschüren. Inhalt: 100 Stk., Länge: 210 mm (A5)Fassungsver. ca 30 BlattFüllhöhe: 3 mmSchenkellänge: 13 mm, Zusatz: Fassungsvermögen abgestimmt auf Standardpapier, Format DIN A4, 80g/m2
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account