Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

DURABLE Register - PP, blanko, farbig, A4, 5 Blatt

Artikelnummer
Z21669034
EAN
4005546657004
Herstellernummer
6730 27
Marke
DURABLE
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
1,67 € 1,40 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669034
EAN
4005546657004
Herstellernummer
6730 27
Marke
DURABLE

Technische Daten

Breite220 mm
FormatA4
Höhe297 mm
LochungUniversallochung
MaterialHartfolie
Teilung5 Blatt + Deckblatt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Register. Werkstoff: PP. Lochung: Universallochung. Mit farbigen Taben zum optischen Unterteilen und Deckblatt zur Inhaltsangabe. Ausführung der Tabe: blanko. Farbe: farbiger Verlauf. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 210/220 x 297 mm. Anzahl der Blätter: 5 Blatt.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account