Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

DURABLE Schreibunterlage DURAGLAS®, 530 x 400 mm, transparent

Artikelnummer
Z21669041
EAN
4005546710259
Herstellernummer
7112 19
Marke
DURABLE
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
10,99 € 9,24 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21669041
EAN
4005546710259
Herstellernummer
7112 19
Marke
DURABLE

Technische Daten

Ausführungohne Vollsichtfolie
Farbetransparent
FormatB 53 x T 40 cm
MaterialPVC
Stärke1 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

DURABLE Schreibunterlage DURAGLAS®, 530 x 400 mm, transparent. Transparente, blendfreie Schreibunterlage. Ideal zum Unterlegen von Notizen, Verzeichnissen etc. Rutschfest. Produktdetails: Maße: 530 x 400 mm (B x H)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente