Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

DURABLE Schreibunterlage mit Block, 600 x 400 mm (B x H), schwarz

Artikelnummer
Z21668860
EAN
4005546701134
Herstellernummer
7291 01
Marke
DURABLE
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
12,34 € 10,37 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21668860
EAN
4005546701134
Herstellernummer
7291 01
Marke
DURABLE

Technische Daten

Ausführunginkl. Schreiblock mit Kalender
Farbeschwarz
MaterialPVC
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schreibunterlage mit Kalenderblock. Ausführung: Weich PVC. Kalenderblock für zwei Jahre, 25 Blatt. Mit Übersicht der Feiertage in neun Ländern, ideal für Notizen, rutschfest. Größe (B x H): 590 x 420 mm. Stärke: 0,3 mm. Farbe: schwarz.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account