Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

DURABLE TABLET HOLDER WALL ARM - Tablethalterung, Wandmodell mit Schwenkarm

Artikelnummer
Z21668790
EAN
4005546979687
Herstellernummer
8934 23
Marke
DURABLE
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
178,99 € 150,41 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21668790
EAN
4005546979687
Herstellernummer
8934 23
Marke
DURABLE

Technische Daten

AnwendungWand
Befestigungsartmit Schrauben
Drehbereich360 Grad
Farbesilber
Gewicht1.500 Gramm
MarkeDURABLE
MaterialStahl/Aluminium/ABS Kunststoff
Max. Ausladung365 Millimeter
Max. Schwenkbereich180 Grad
Maße9,5 x 22,5 x 17 cm (B x H x T) Millimeter
Neigungswinkel-6 bis +46 Grad
Verwendung für Bilddiagonale17.8-33 cm Zentimeter
Verwendung für Bilddiagonale in Zoll(7-13")
Wandbefestigung möglichJa
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Robustes Wandmodul mit enem Schwenkarm. Wandanbindung mittels Adapter. Diebstahlschutz über Arretierung der Haltearme. Passend für alle Tablet-Formate von 7 ? 13 Zoll.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente