Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Duravit DU Whirlwanne Luv 1800x950mm, weiß Vorwand,m.nahtl.Verkl.,Air-System

Artikelnummer
Z19100083
EAN
4053424453965
Herstellernummer
760433000AS0000
Marke
Duravit
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
6.425,45 € 5.399,54 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19100083
EAN
4053424453965
Herstellernummer
760433000AS0000
Marke
Duravit

Technische Daten

AblaufMittelablauf
AusführungAir-System
Breite95 Millimeter
DesignerCecilie Manz
Farbeweiß
Farbe Ab-/Überlaufgarniturchrom
Farbe Schürzeweiß
Innentiefe46 Millimeter
LieferumfangWhirlpool, Ab- und Überlaufgarnitur, Fußgestell, Verkleidung
Länge180 Millimeter
MaterialMineralguss
Material SchürzeMineralguss
Nutzinhalt252
ProduktkategorieWhirlpool
SerieLUV
Sitzeinheit2-Sitzer
Typohne integrierten Wassereinlauf, ohne Wannenrandbohrung
Variantemit Air-System
VerpackungsartBadewannenpalette
Wasserinhalt322
Werksnummer760433000AS0000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

mit nahtloser Verkleidung, Gestell, Ab- und Überlaufgarnitur
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente